Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-G3/8-LO HE-G3/8-LO (197133) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO016917
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197133
EAN/GTIN:
     4052568160203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
HE-G3/8-LO HE-G3/8-LO (197133) Absperrventil
Weitere Informationen:
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Betätigungsart:
manuell
Dichtprinzip:
weich
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Handhilfsbetätigung:
keine
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
C-Wert:
20,95 L/SBAR
b-Wert:
0.42
Normalnenndurchfluss:
5.200 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Befestigungsart:
Leitungseinbaumit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Produktgewicht:
1.100 G
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
PBTAluminium-Druckguss
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo g1 absperrventil, heizungs absperrventil, absperrventil festo, HE-G3/8-LO, Absperrventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,11*
€ 157,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 164,70*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 138,96*
€ 167,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,89*
€ 199,7891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,32*
€ 196,7308
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,74*
€ 190,0906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,90*
€ 181,951
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,96*
€ 165,3624
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.