Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-1/4 U-1/4 (2316) Schalldämpfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO015927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2316
EAN/GTIN:
     4052568000257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalldämpfer
Pneumatik-Schalldämpfer
Filter-Schalldämpfer
ISO-Zylinder
U-1/4 U-1/4 (2316) Schalldämpfer
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Durchfluss gegen Atmosphäre:
3.300 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Schalldruckpegel:
76,0 DBA
Umgebungstemperatur:
-10 bis 70 GC
Produktgewicht:
7,7 G
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz:
PE
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Gewicht:
0,01 KG
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Trockengleitlager, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, U-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Schalldämpfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 4,52*
Lager 955
11499
1
€ 8,90*
ab € 3,50*
€ 5,03*
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 5,07*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 3,58*
€ 5,11*
1
€ 8,95*
ab € 4,13*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,165
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.