Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-4X0,75-S-1,5-SW PUN-4X0,75-S-1,5-SW (197604) Spiral-Kunststoffschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014638
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197604
EAN/GTIN:
     4052568045487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydrolysebeständiger Schlauch
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Spiralschlauch
PUN-4X0,75-S-1,5-SW PUN-4X0,75-S-1,5-SW (197604) Spiral-Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
1,5 M
Außen-Durchmesser:
4 MM
Blocklänge:
0,384 M
Innen-Durchmesser:
2,6 MM
Wickeldurchmesser:
25 MM
Windungszahl:
70
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-35 bis 60 GC
Produktgewicht:
42 G
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutterfür Stecknip
Farbe:
schwarz
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: pu-schlauch festo, pu schlauch, spiralschlauch 1,5m, PUN-4X0,75-S-1,5-SW, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,83*
€ 8,17*
Lager 955
18
€ 8,90*
ab € 6,80*
€ 9,34*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 12,55*
€ 8,95*
ab € 10,93*
€ 15,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,1146
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.