Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OL-1/8 OL-1/8 (33840) Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014446
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534232
EAN/GTIN:
     4052568023058
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pvc festo
OL-1/8 OL-1/8 (33840) Dichtring
Weitere Informationen:
Basierend auf Norm:
ISO 16030
Gebindegröße:
1
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 30 BAR
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 100 GC
Handanzug bei Raumtemperatur:
ja
Nenn-Anziehdrehmoment:
13,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Gewicht:
0,0002 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, festo dichtring, OL-1/8, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Festo-Originalteile, Gewindedichtbänder, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,48*
5 Tage
80
1
€ 4,30*
ab € 0,40*
€ 0,68*
1
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,78*
Lager 955
3603
1
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.