Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-M5 O-M5 (3565) Dichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014442
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     534226
EAN/GTIN:
     4052568018290
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring pvc festo
O-M5 O-M5 (3565) Dichtring
Weitere Informationen:
Nenn-Anziehdrehmoment:
1,78 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,0001 KG
Weitere Suchbegriffe: dichtring, festo dichtring, O-M5, Dichtringe, Dichtring-Sortimente, Festo-Originalteile, Gewindedichtbänder, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,17*
€ 0,21*
16 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
500
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,23*
Lager 955
nicht lagernd
50
€ 8,90*
ab € 0,22*
€ 0,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.