Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-3/4-P-19 N-3/4-P-19 (3613) Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014413
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3613
EAN/GTIN:
     4052568018511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
N-3/4-P-19 N-3/4-P-19 (3613) Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Nennweite:
16,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G3/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innendurchmesser 19 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,033 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,18*
€ 18,64*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,93*
€ 18,66*
Lager 955
455
€ 8,90*
ab € 14,94*
€ 19,49*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,1931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,2649
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,33*
€ 20,6227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,7786
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.