Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N-1/4-P-9-MS N-1/4-P-9-MS (15632) Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014408
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15632
EAN/GTIN:
     4052568022013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
N-1/4-P-9-MS N-1/4-P-9-MS (15632) Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Nennweite:
6,5 MM
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 16 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,021 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,63*
€ 4,96*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,05*
€ 5,17*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,96*
€ 5,18*
Lager 955
385
10
€ 5,90*
ab € 4,25*
€ 5,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,8191
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,77*
€ 5,6763
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,25*
€ 5,0575
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.