Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-N-9 KS4-N-9 (2153) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014225
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2153
EAN/GTIN:
     4052568018030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
KS4-N-9 KS4-N-9 (2153) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,00 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.008 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
18,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
N-9
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,77*
Lager 955
277
€ 8,90*
ab € 1,79*
€ 2,88*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 4,15*
€ 8,95*
ab € 3,41*
€ 5,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.