Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS4-CK-6 KS4-CK-6 (2151) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014219
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2151
EAN/GTIN:
     4052568018016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
KS4-CK-6 KS4-CK-6 (2151) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
4,90 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
432 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
26,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
CK-6
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,026 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,93*
€ 3,17*
Lager 955
151
€ 8,90*
ab € 2,12*
€ 3,38*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,08*
€ 4,71*
€ 8,95*
ab € 3,93*
€ 6,10*
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,4629
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.