Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS2-M5-A KS2-M5-A (531658) Kupplungsstecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014199
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531658
EAN/GTIN:
     4052568047764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung Druckluft
Schnellverschluss-Kupplung Druckluf...
Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellsteckkupplung
KS2-M5-A KS2-M5-A (531658) Kupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite:
2,40 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
126 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 80 GC
Produktgewicht:
5,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Nenn-Anziehdrehmoment:
0,85 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 15 %
Gewicht:
0,0047 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,57*
€ 2,62*
Lager 955
840
€ 8,90*
ab € 1,76*
€ 2,86*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 2,51*
€ 3,94*
€ 8,95*
ab € 3,24*
€ 5,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.