Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-CK-9 KD4-CK-9 (531640) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014160
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531640
EAN/GTIN:
     4052568047641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
KD4-CK-9 KD4-CK-9 (531640) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,40 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.017 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
71,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
CK-9
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo, druckluft anschlussstück, KD4-CK-9, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,70*
€ 9,66*
Lager 955
64
€ 8,90*
ab € 8,98*
€ 12,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,65*
€ 14,84*
€ 8,95*
ab € 13,65*
€ 19,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,6862
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.