Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KD4-1/2-I KD4-1/2-I (531638) Kupplungsdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014153
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     531638
EAN/GTIN:
     4052568047627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
Schnellsteckkupplung
KD4-1/2-I KD4-1/2-I (531638) Kupplungsdose
Weitere Informationen:
Nennweite:
7,20 MM
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 12 BAR
Normalnenndurchfluss:
1.305 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Nenn-Anziehdrehmoment:
32,50 NM
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Produktgewicht:
86,0 G
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/2
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft anschlussstück g 1/2, druckluft anschlussstück, druckluftanschlußstück festo, KD4-1/2-I, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,55*
€ 9,57*
Lager 955
43
€ 8,90*
ab € 7,40*
€ 10,53*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 14,62*
€ 8,95*
ab € 13,46*
€ 19,27*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,47*
€ 22,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,53*
€ 12,5307
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,42*
€ 12,3998
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,806
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.