Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GF-1/4 GF-1/4 (2094) Drehverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO014128
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2094
EAN/GTIN:
     4052568000066
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehdurchführungen
Drehverbindungen
drehbare Verbindung
drehverbindung anschluss 1/4
GF-1/4 GF-1/4 (2094) Drehverteiler
Weitere Informationen:
Nennweite:
11,5 MM
Einbaulage:
beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich:
-0,95 bis 10 BAR
Max. Drehzahl:
300 U/M
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
Innengewinde G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: drehbare verbindung, festo drehdurchführung, GF-1/4, Drehverteiler, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
43
€ 5,90*
ab € 70,94*
€ 88,57*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,80*
€ 124,39*
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 156,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,57*
€ 105,3983
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,94*
€ 103,4586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,70*
€ 98,413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,84*
€ 96,1996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.