| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013905 Herst.-Nr.: 177712 EAN/GTIN: 4052568038618 |
| | |
|
| | |
| CQC-12H CQC-12H (177712) Blindstopfen Weitere Informationen: | | Gebindegröße: | 1 | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Umgebungstemperatur: | -25 bis 70 GC | Produktgewicht: | 4 G | Werkstoffhinweis: | LABS-haltige Stoffe enthaltenRoHS konform | Einbaulage: | beliebig | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich: | -0,95 bis 7 BAR | Temperaturabhängiger Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Pneumatischer Anschluss 1: | Steckhülse CQ-12 | Pneumatischer Anschluss 2: | Steckhülse CQ-12 | Werkstoff Blindstopfen: | POM | Gewicht: | 0,0057 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussschraube, Druckluftkupplungverschlussstecker, Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen festo, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, CQC-12H, Festo-Originalteile, L-Steckverbindungen, Originalteile, Sicherungsringe, Steckverbindungen, Steckverschraubungen, T-Steckverbindungen, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 2,02* | € 3,12* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 2,15* | € 3,25* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,21* | € 3,33* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,63* | € 4,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|