Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-1/4-P-9 C-1/4-P-9 (2023) Schlauchtülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013845
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2023
EAN/GTIN:
     4052568017880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
C-1/4-P-9 C-1/4-P-9 (2023) Schlauchtülle
Weitere Informationen:
Nennweite:
5,5 MM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
Innengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Innendurchmesser 9 mm
Gewicht:
0,031 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 5,74*
€ 7,18*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 5,65*
€ 7,19*
Lager 955
104
10
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 7,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,9369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,2705
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.