Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZOB-3-1/4 VZOB-3-1/4 (3489) Zeitverzögerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013804
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3489
EAN/GTIN:
     4052568110321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil festo
zeitverzögerungsventil
VZOB-3-1/4 VZOB-3-1/4 (3489) Zeitverzögerungsventil
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Einstellbare Verzögerungszeit:
0 bis 30 S
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: VZOB-3-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Zeitverzögerungsventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 533,62*
€ 609,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 567,24*
€ 657,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 620,06*
€ 706,89*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,96*
€ 725,8524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,81*
€ 720,9139
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,41*
€ 689,4979
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,15*
€ 668,9585
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,62*
€ 635,0078
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.