Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VZA-3-1/4 VZA-3-1/4 (3434) Zeitverzögerungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013800
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3434
EAN/GTIN:
     4052568110307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zeitverzögerungsventil
zeitverzögerungsventil festo
zeitverzögerungsventil
VZA-3-1/4 VZA-3-1/4 (3434) Zeitverzögerungsventil
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Einstellbare Verzögerungszeit:
0 bis 30 S
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss:
G1/8G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: VZA-3-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile, Zeitverzögerungsventile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 866,87*
€ 959,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 914,12*
€ 1.032,48*
Frei Haus
ab € 937,30*
€ 1.038,88*
Frei Haus
ab € 958,01*
€ 1.060,71*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,31*
€ 1.107,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,72*
€ 1.142,0668
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,24*
€ 1.126,0256
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,96*
€ 1.082,8524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 887,62*
€ 1.056,2678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 866,87*
€ 1.031,5753
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.