Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V-3-M5 V-3-M5 (3626) Stößelventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013766
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     3626
EAN/GTIN:
     4052568000455
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schieber-Wegeventil
Schieberwegeventil
Wege-Schieberventil
Wegeschieberventil
V-3-M5 V-3-M5 (3626) Stößelventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart:
mechanisch
Normalnenndurchfluss:
80 L/MIN
Betriebsdruck:
-0,95 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
2,0 MM
Steuerart:
direkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Betätigungskraft:
23,0 N
Produktgewicht:
25 G
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: wege schieberventil, V-3-M5, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile, Tasterventile, Tasthebelventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 36,36*
€ 47,95*
Lager 955
441
€ 5,90*
ab € 38,96*
€ 50,24*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,45*
€ 51,83*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,2148
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,7043
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,70*
€ 53,193
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,5028
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,96*
€ 46,3624
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.