Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEN-M8B-PS-S-L SIEN-M8B-PS-S-L (150387) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013539
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     150387
EAN/GTIN:
     4052568068974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelsensor
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
SIEN-M8B-PS-S-L SIEN-M8B-PS-S-L (150387) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Bemessungsschaltabstand:
1,5 MM
Gesicherter Schaltabstand:
1,21 MM
Reduktionsfaktoren:
Edelstahl St 18/8 = 0,7Kupfer = 0,2Messing = 0,35Stahl St 37
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Schaltfrequenz:
5.000 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Spannungsfall:
<= 2 V V
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Restwelligkeit:
± 10%
Leerlaufstrom:
<= 10 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x13-poligStecker
Baugröße:
M8x1
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Einbauart:
bündig
Produktgewicht:
18,0 G
Werkstoff Gehäuse:
PAhochlegierter Stahl rostfreiMessingverchromt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP65IP67
Wiederholgenauigkeit bei konstanten Bedingungen:
0,07 mm
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Hysterese:
<= 0,07 mm MM
Induktive Schutzbeschaltung:
eingebaut
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,86*
€ 59,73*
Lager 955
79
€ 5,90*
ab € 48,86*
€ 62,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,71*
€ 63,44*
€ 5,46*
ab € 55,77*
€ 71,10*
Frei Haus
ab € 57,34*
€ 71,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,4345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,43*
€ 71,9117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,01*
€ 67,8419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,03*
€ 65,4857
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,82*
€ 64,0458
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,86*
€ 58,1434
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,96*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,41*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.