Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIED-M12B-ZO-S-L SIED-M12B-ZO-S-L (538273) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013369
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     538273
EAN/GTIN:
     4052568089061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
SIED-M12B-ZO-S-L SIED-M12B-ZO-S-L (538273) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Entspricht Norm:
EN 60947-5-2
Zulassung:
RCM Markc UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
induktiv
Bemessungsschaltabstand:
2 MM
Gesicherter Schaltabstand:
1,62 MM
Reduktionsfaktoren:
Aluminium = 0,5Edelstahl St 18/8 = 0,9Kupfer = 0,4Messing =
Umgebungstemperatur:
-25 bis 85 GC
Wiederholgenauigkeit:
0,10 MM
Schaltausgang:
kontaktlos 2-Draht
Schaltelementfunktion:
Öffner
Hysterese:
0,02 bis 0,44 MM
Max. Schaltfrequenz DC:
1.200 HZ
Max. Schaltfrequenz AC:
25 HZ
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Spannungsfall:
<= 8 V V
Mindestlaststrom:
5 MA
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Betriebsspannungsbereich AC:
20 bis 265 V
Betriebsspannungsbereich DC:
20 bis 320 V
Netzfrequenz:
50 HZ
Leerlaufstrom:
<= 1,5 mA MA
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M12x12-poligStecker
Baugröße:
M12
Befestigungsart:
mit Kontermutter
Anziehdrehmoment:
10 NM
Einbauart:
bündig
Produktgewicht:
20 G
Werkstoff Gehäuse:
PAMessingvernickelt
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungssensor festo, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter ip67, SIED-M12B-ZO-S-L, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,79*
€ 59,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,25*
€ 61,73*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,28*
€ 84,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,29*
€ 68,1751
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,5329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,11*
€ 63,2009
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,73*
€ 60,3687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.