Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE-1/8-B SE-1/8-B (9685) Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013300
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9685
EAN/GTIN:
     4052568001971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
Schnellentlüftungsventil
SE-1/8-B SE-1/8-B (9685) Schnell-Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
660 L/MIN
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar:
300 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite:
5 MM
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
75 G
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Schalldruckpegel:
100 DBA
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2" wegeventil, SE-1/8-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Schnellentlüftungsventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 21,39*
€ 28,15*
Lager 955
143
€ 8,90*
ab € 21,54*
€ 28,18*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 22,30*
€ 29,84*
€ 8,95*
ab € 32,93*
€ 43,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,18*
€ 33,5342
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,2367
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,6326
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.