Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SE-1/2-B SE-1/2-B (9688) Schnell-Entlüftungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9688
EAN/GTIN:
     4052568002008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlüftungsventil
Wasser Entlüftungsventil
Hydraulik Entlüftungsventil
Pneumatik Entlüftungsventil
SE-1/2-B SE-1/2-B (9688) Schnell-Entlüftungsventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Schnellentlüftung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss Entlüftung:
6.480 L/MIN
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar:
4.560 L/MIN
Betriebsdruck:
0,3 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite:
15 MM
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
200 G
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/2
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellentlüftungsventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schnellentlüftungsventil festo, pneumatik entlüftungsventil, 2" wegeventil, SE-1/2-B, Festo-Originalteile, Originalteile, Schnellentlüftungsventile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 58,03*
Lager 955
104
€ 5,90*
ab € 45,60*
€ 58,09*
5 Tage
3
€ 4,30*
ab € 47,73*
€ 61,18*
€ 8,95*
ab € 66,84*
€ 85,72*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,83*
€ 67,6277
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,9153
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,24*
€ 60,9756
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,264
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.