Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDE5-D10-O-Q6-P-M8 SDE5-D10-O-Q6-P-M8 (527464) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013286
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     527464
EAN/GTIN:
     4052568162597
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
SDE5-D10-O-Q6-P-M8 SDE5-D10-O-Q6-P-M8 (527464) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinienach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Endwert:
10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Schaltausgang:
PNP
Schaltfunktion:
Schwellwert mit fester Hysterese
Schaltelementfunktion:
Schließer
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
M8x13-polignach EN 60947-5-2runde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Zubehör
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
QS-6
Produktgewicht:
19 G
Werkstoff Gehäuse:
PAPOM
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Einstellbereich Schwellwerte:
0 bis 100 PRZ
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Gewicht:
0,046 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter festo, druckluftschalter, druckluftschalter 10bar, SDE5-D10-O-Q6-P-M8, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 53,97*
€ 69,28*
€ 8,95*
ab € 52,44*
€ 69,35*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,85*
€ 72,99*
Lager 955
85
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 76,44*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,83*
€ 99,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,47*
€ 89,8093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,1445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 8,06*
Zubehör
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 8,05*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,54*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.