| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO013201 Herst.-Nr.: 2949 EAN/GTIN: 4052568110253 |
| | |
|
| | |
| RS-4-1/8 RS-4-1/8 (2949) Rollenhebelventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 4/2 monostabil | Betätigungsart: | mechanisch | Normalnenndurchfluss: | 128 L/MIN | Betriebsdruck: | 3,5 bis 8 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Steuerart: | vorgesteuert | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Hinweis zur Zwangsdynamisierung: | Schaltfrequenz mind. 1/Jahr | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Betätigungskraft: | 1,77 N | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/8 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminiumeloxiert | Pneumatischer Anschluss 4: | G1/8 | Nennweite: | 3,5 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Steuerluftversorgung: | intern | Steuermedium: | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 230 G | Gewicht: | 0,185 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil mechanisch, RS-4-1/8, FederstabVentile, Festo-Originalteile, Originalteile, RollenhebelVentile, Stößelventile |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,70* | € 234,50* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 200,39* | € 234,76* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,17* | € 243,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|