Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-QS-4-1/8 QH-QS-4-1/8 (153486) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013186
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153486
EAN/GTIN:
     4052568035020
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
QH-QS-4-1/8 QH-QS-4-1/8 (153486) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-4
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
einschraubbar
Normalnenndurchfluss:
235 L/MIN
Nennweite:
2,5 MM
Betriebsdruck:
-1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
14,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, festo steuerventil manuell, heizungskugelhahn, festo kugelhahn, QH-QS-4-1/8, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,24*
€ 14,48*
Lager 955
102
€ 8,90*
ab € 10,96*
€ 15,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,31*
€ 15,63*
€ 8,95*
ab € 13,44*
€ 18,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,3506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.