Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-1 QH-1 (9545) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013166
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4052568065614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
QH-1 QH-1 (9545) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss:
33.000 L/MIN
Nennweite:
25,0 MM
Umgebungstemperatur:
-20 bis 180 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser
Dichtprinzip:
weich
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Nenndruck Armatur:
30
Gewicht:
0,85 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
41
€ 8,90*
ab € 31,70*
€ 41,81*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,27*
€ 50,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,70*
€ 53,36*
€ 8,95*
ab € 48,68*
€ 64,53*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 50,85*
€ 68,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,7539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,37*
€ 49,2303
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,3862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,2323
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,22*
€ 43,1018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,723
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7644262
ab € 81,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.