Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX (535987) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535987
EAN/GTIN:
     4052568170370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX (535987) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 oder 3/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
53 MM
Normalnenndurchfluss:
900 L/MIN
Betriebsdruck:
2 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX)
ATEX-Kategorie Gas:
II 2G
ATEX-Kategorie Staub:
II 2D
Ex-Zündschutzart Gas:
Ex h IIC T6 Gb
Ex-Zündschutzart Staub:
Ex h IIIC T70°C Db
Ex-Umgebungstemperatur:
-5°C <= Ta <= +40°C
Nennweite:
7 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Handhilfsbetätigung:
rastendtastend
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
b-Wert:
0.33
C-Wert:
4,2 L/SBAR
Schaltzeit aus:
100 MS
Schaltzeit ein:
50 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
-5 bis 40 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
280 G
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Anschluss Atmungsöffnung:
intern
Anschluss Steuerabluft 84:
M5
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, festo wegeventil, NVF3-MOH-5/2-K-1/4-EX, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Ventile, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Festo-Originalteile, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), NAMUR-Ventile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
279
€ 5,90*
ab € 99,19*
€ 120,96*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,24*
€ 137,97*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,19*
€ 147,81*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,25*
€ 179,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,60*
€ 141,134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,7794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,99*
€ 133,2681
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,0361
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.