Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MPYE-5-1/4-010-B MPYE-5-1/4-010-B 151694 Proportional-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MPYE-5-1/4-010-B MPYE-5-1/4-010-B 151694 Proportional-Wegeventil
MPYE-5-1/4-010-B MPYE-5-1/4-010-B 151694 Proportional-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012918
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151694
EAN/GTIN:
     4052568010751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Proportional-Regelventil
Proportional-Wegeventil
Proportionalventil
Proportionalwegeventil
MPYE-5-1/4-010-B MPYE-5-1/4-010-B 151694 Proportional-Wegeventil
Weitere Informationen:
Nenn-weite:
8 MM
Betätigungsart:
elektrisch
Dichtprinzip:
hart
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
magnetische Feder
Sicherheitshinweis:
Sicherheitsstellung MPYE: Bei Versorgungsleitungsbruch wird
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Ventilfunktion:
5/3 geschlossen
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Betriebs-druck:
0 bis 10 BAR
b-Wert:
0.23
C-Wert:
6,25 L/SBAR
Normalnenndurchfluss:
1.400 L/MIN
Grenzfrequenz:
80 HZ
Max. Hysterese:
0,4 %
Betriebsspannungsbereich DC:
17 bis 30 V
Restwelligkeit:
5 %
SOLL-/IST-Werte:
Spannungstyp 0 - 10 V
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
5 bis 40 °C
Schutz-art:
IP65
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 °C
Zulassung:
RCM Mark
Produktgewicht:
510 G
elektrischer Anschluss:
M12x14-poligrunde BauformStecker
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/4
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
ABSbeschichtet
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo proportional-wegeventile, schieber-wegeventil, MPYE-5-1/4-010-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
€ 5,90*
ab € 522,71*
€ 570,01*
€ 5,25*
ab € 549,84*
€ 600,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,01*
€ 678,3119
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,57*
€ 668,2683
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,71*
€ 622,0249
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.