Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-5-PK-3 MFH-5-PK-3 (4448) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012420
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4448
EAN/GTIN:
     4052568110475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
MFH-5-PK-3 MFH-5-PK-3 (4448) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Normalnenndurchfluss:
105 L/MIN
Betriebsdruck:
3 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Nennweite:
2,5 MM
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
270 G
Befestigungsart:
auf Anschlussplatteauf Montagerahmenmit Durchgangsbohrungwah
Pneumatischer Anschluss 1:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 4:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 5:
PK-3
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte:
Aluminiumeloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumeloxiert
Dichtprinzip:
weich
Schaltzeit aus:
22 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Pneumatischer Anschluss 2:
PK-3
Pneumatischer Anschluss 3:
PK-3
Gewicht:
0,21 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,51*
€ 184,16*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,19*
€ 205,14*
Lager 955
97
€ 5,90*
ab € 173,85*
€ 206,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,75*
€ 246,0325
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,75*
€ 244,8425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,30*
€ 237,167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,61*
€ 230,3959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,8815
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.