Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH-3-M5 MFH-3-M5 (4450) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012419
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     4052568000608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MFH-3-M5 MFH-3-M5 (4450) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Zulassung:
c CSA us (OL)c UL - Recognized (OL)
Pneumatischer Anschluss 1:
M5
Pneumatischer Anschluss 2:
M5
Pneumatischer Anschluss 3:
M5
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
58 L/MIN
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
1,3 MM
Dichtprinzip:
weich
Handhilfsbetätigung:
tastend
Schaltzeit aus:
16,0 MS
Schaltzeit ein:
9,0 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumstemperatur:
-15 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-15 bis 40 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
94
€ 5,90*
ab € 81,95*
€ 102,71*
Frei Haus
ab € 128,44*
€ 162,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,2249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,78*
€ 118,7382
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,31*
€ 114,6089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,11*
€ 113,1809
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,95*
€ 97,5205
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.