Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC-2-1/8 MC-2-1/8 (2187) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012346
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2187
EAN/GTIN:
     4052568000134
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
MC-2-1/8 MC-2-1/8 (2187) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 geschlossen monostabil
Betriebsdruck:
-0,95 bis 7 BAR
Zulassung:
c CSA us (OL)
Schutzart:
IP65
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Betätigungsart:
elektrisch
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Normalnenndurchfluss:
300 L/MIN
Konstruktiver Aufbau:
Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
4,0 MM
Dichtprinzip:
weich
Handhilfsbetätigung:
keine
Schaltzeit aus:
20,0 MS
Schaltzeit ein:
18,0 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 30 VA, Halteleistung 22 V
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lagertemperatur:
-40 bis 100 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Gewicht:
0,175 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
97
€ 5,90*
ab € 90,78*
€ 113,08*
Frei Haus
ab € 127,95*
€ 157,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,08*
€ 134,5652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,6497
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,97*
€ 127,2943
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,52*
€ 125,5688
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,0282
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.