Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-50-2,5-1/4-EN MA-50-2,5-1/4-EN (162837) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012324
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162837
EAN/GTIN:
     4052568036614
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
MA-50-2,5-1/4-EN MA-50-2,5-1/4-EN (162837) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 2,5 BAR
Nenngröße Manometer:
50
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 2,5 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
70 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Entspricht Norm:
EN 837-1
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Leitungseinführung, Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, festo g1/4 manometer, druck messgerät, festo druckanzeige, MA-50-2,5-1/4-EN, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
81
€ 8,90*
ab € 11,16*
€ 15,27*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 11,23*
€ 15,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,26*
€ 16,77*
€ 8,95*
ab € 15,71*
€ 21,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,27*
€ 18,1713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,9571
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.