Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA-50-10-1/4 MA-50-10-1/4 (359873) Manometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012315
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     359873
EAN/GTIN:
     4052568045784
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
MA-50-10-1/4 MA-50-10-1/4 (359873) Manometer
Weitere Informationen:
Anzeigebereich [bar]:
0 bis 10 BAR
Nenngröße Manometer:
50
Konstruktiver Aufbau:
Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Betriebsmedium:
Inerte Gaseneutrale Flüssigkeiten
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Faktor Wechselbelastung:
0.66
Messgenauigkeit Klasse:
2,5
Schutzart:
IP43
Mediumstemperatur:
-20 bis 60 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 60 GC
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Anschlusslage:
Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Sichtscheibe:
PS
Farbe Gehäuse:
schwarz
Produktgewicht:
70 G
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
kein Azetylenkein Sauerstoff
vom Medium berührte Werkstoffe:
Messing
Entspricht Norm:
EN 837-1
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, festo g1/4 manometer, druck messgerät, festo druckanzeige, MA-50-10-1/4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
164
€ 8,90*
ab € 11,16*
€ 15,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,35*
€ 17,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 12,50*
€ 17,79*
€ 5,46*
ab € 13,41*
€ 18,73*
€ 3,90*
ab € 15,27*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,6592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,445
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.