| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO012185 Herst.-Nr.: 530030 EAN/GTIN: 4052568015770 |
| | |
|
| | |
| HGL-1/8-B HGL-1/8-B (530030) Gesteuertes Rückschlagventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | entsperrbare Rückschlagfunktion | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/8 | Betätigungsart: | pneumatisch | Anschluss Steuerluft 21: | M5 | Befestigungsart: | einschraubbarmit Außengewinde | Betriebsdruck: | 0,5 bis 10 BAR | Steuerdruck: | 2 bis 10 BAR | Umgebungstemperatur: | -10 bis 60 GC | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Einbaulage: | beliebig | Normaldurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 0 bar: | 430 L/MIN | Normalnenndurchfluss 1 -> 2 von 6 auf 5 bar: | 300 L/MIN | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -10 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Nenn-Anziehdrehmoment: | 3,50 NM | Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment: | ± 10 % | Produktgewicht: | 20,8 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Hohlschraube: | Aluminium-Knetlegierungeloxiert | Werkstoff Lösering: | POM | Werkstoff Rückschlagmanschette: | NBR | Werkstoff Schwenkanschluss: | Zink-Druckguss | Gewicht: | 0,022 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,63* | € 34,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,12* | € 34,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 27,58* | € 36,08* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 27,80* | € 37,34* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 36,46* | € 47,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|