Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-3-1/8-QS-6 HE-3-1/8-QS-6 (153479) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-3-1/8-QS-6 HE-3-1/8-QS-6 (153479) Absperrventil
HE-3-1/8-QS-6 HE-3-1/8-QS-6 (153479) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012170
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153479
EAN/GTIN:
     4052568034955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
Pneumatik Absperrventil
HE-3-1/8-QS-6 HE-3-1/8-QS-6 (153479) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
3/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
R1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-6
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
wahlweise:Direktbefestigung über DurchgangsbohrungDirektbefe
Normalnenndurchfluss:
279,9 L/MIN
Nennweite:
4,6 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
29 G
Pneumatischer Anschluss 3:
nicht gefasst
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,03 KG
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, festo absperrventil v2a, heizungs absperrventil, absperrventil festo, HE-3-1/8-QS-6, Absperrventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,83*
€ 18,93*
Lager 955
26
€ 8,90*
ab € 14,80*
€ 19,77*
€ 8,95*
ab € 17,24*
€ 23,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,4315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,7536
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,612
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.