Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-2-3/8-QS-10 HE-2-3/8-QS-10 (153473) Absperrventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HE-2-3/8-QS-10 HE-2-3/8-QS-10 (153473) Absperrventil
HE-2-3/8-QS-10 HE-2-3/8-QS-10 (153473) Absperrventil
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012161
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     153473
EAN/GTIN:
     4052568011444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
ISO-Zylinder
Normzylinder
HE-2-3/8-QS-10 HE-2-3/8-QS-10 (153473) Absperrventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
R3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
QS-10
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
wahlweise:Direktbefestigung über DurchgangsbohrungDirektbefe
Normalnenndurchfluss:
760,5 L/MIN
Nennweite:
3,2 MM
Betriebsdruck Mpa:
-0,095 bis 1 MPA
Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
PBT-verstärkt
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Steuerart:
direkt
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur:
0 bis 60 GC
Produktgewicht:
60 G
Werkstoff Einschraubzapfen:
Messing vernickelt
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Gewicht:
0,06 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 16,53*
€ 22,44*
Lager 955
30
€ 8,90*
ab € 17,82*
€ 23,48*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,24*
€ 24,21*
€ 8,95*
ab € 21,74*
€ 29,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,9412
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,7512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,82*
€ 21,2058
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.