Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRR-1/2 GRR-1/2 (2111) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO012109
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2111
EAN/GTIN:
     4052568000110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Druckbegrenzungsventil
Pneumatik Überdruckventil
GRR-1/2 GRR-1/2 (2111) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Einstellelement:
Rollenhebel
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
1.300 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
1.250 L/MIN
Betriebsdruck:
0,3 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
735 G
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Drosselrückschlagventil, Sicherheitsventil, Überdruckventil, druckbegrenzungsventil festo, druckbegrenzungsventil, druckbegrenzungsventil 10 bar, GRR-1/2, Drosselrückschlagventile, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 749,87*
€ 875,34*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 802,01*
€ 914,60*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 820,25*
€ 931,81*
Frei Haus
ab € 838,50*
€ 983,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,81*
€ 1.108,8539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,94*
€ 1.089,9686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,58*
€ 1.041,9402
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,81*
€ 1.011,2739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,25*
€ 976,0975
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.