Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRA-1/4-B GRA-1/4-B (6509) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRA-1/4-B GRA-1/4-B (6509) Drossel-Rückschlagventil
GRA-1/4-B GRA-1/4-B (6509) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011768
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6509
EAN/GTIN:
     4052568001247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GRA-1/4-B GRA-1/4-B (6509) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Fronttafeleinbaumit Durchgangsbohrungwahlweise:
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
420,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
780 L/MIN
Betriebsdruck:
0,1 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
180,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Gewicht:
0,165 KG
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 44,58*
€ 58,43*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 45,96*
€ 58,83*
Lager 955
160
€ 5,90*
ab € 49,45*
€ 62,98*
€ 5,46*
ab € 58,56*
€ 74,16*
Frei Haus
ab € 60,03*
€ 75,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,9462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,22*
€ 74,0418
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,8653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,9375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,45*
€ 58,8455
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.