Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-1/4 GR-1/4 (2101) Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GR-1/4 GR-1/4 (2101) Drossel-Rückschlagventil
GR-1/4 GR-1/4 (2101) Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO011752
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     2101
EAN/GTIN:
     4052568000073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
GR-1/4 GR-1/4 (2101) Drossel-Rückschlagventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Einstellelement:
Rändelschraube
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss in Drosselrichtung:
370,0 L/MIN
Normalnenndurchfluss in Rückschlagrichtung:
150 L/MIN
Betriebsdruck:
0,5 bis 10 BAR
Umgebungstemperatur:
-20 bis 75 GC
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Knetlegierung
Einbaulage:
beliebig
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 75 GC
Produktgewicht:
80,0 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Regulierschraube:
Stahlverzinkt
Normaldurchfluss in Drosselrichtung 6 -> 0 bar:
570 L/MIN
Normaldurchfluss in Rückschlagrichtung 6 -> 0 bar:
340 L/MIN
Gewicht:
0,08 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,59*
€ 58,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,64*
€ 59,04*
Lager 955
166
€ 5,90*
ab € 49,30*
€ 63,21*
Frei Haus
ab € 70,46*
€ 91,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,21*
€ 75,2199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,85*
€ 70,0315
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,13*
€ 67,9847
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,30*
€ 58,667
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.