| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO010583 Herst.-Nr.: 11968 EAN/GTIN: 4052568111953 |
| | |
|
| | |
| MFH-3-3/4-S MFH-3-3/4-S (11968) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 68,0 MM | Normalnenndurchfluss: | 7.500 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,95 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Teller-Sitz | Rückstellart: | mechanische Feder | Nennweite: | 19 MM | Abluftfunktion: | drosselbar | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | extern | Strömungsrichtung: | reversibel | Überdeckung: | negative Überdeckung | Steuerdruck: | 1 bis 8 BAR | Schaltzeit aus: | 32 MS | Schaltzeit ein: | 36 MS | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Lagertemperatur: | -20 bis 60 GC | Mediumstemperatur: | -10 bis 60 GC | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Umgebungstemperatur: | -5 bis 40 GC | Produktgewicht: | 1.260 G | Elektrischer Anschluss: | über F-Spule, getrennt zu bestellen | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrungwahlweise:auf Anschlussleiste | Anschluss Steuerluft 12: | G1/8 | Pneumatischer Anschluss 1: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G3/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G3/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Handhilfsbetätigung: | rastend | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Schutzart: | IP65 | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 2.200 MIKROS | Spulenkennwerte: | Siehe Magnetspule, getrennt zu bestellen | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | Gewicht: | 1,2 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetspule, Spule für Magnetventil, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil festo, 3/2 wegeventil, MFH-3-3/4-S, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 270,50* | € 323,06* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 314,14* | € 363,51* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,94* | € 386,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 431,88* | € 508,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|