Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEH-5/2-1/8-P-B MEH-5/2-1/8-P-B (173129) Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010540
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     173129
EAN/GTIN:
     4052568013684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Gas Magnetventil
MEH-5/2-1/8-P-B MEH-5/2-1/8-P-B (173129) Magnetventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
elektrisch
Baubreite:
17,8 MM
Normalnenndurchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
2,5 bis 8 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Rückstellart:
mechanische Feder
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Schutzart:
IP65
Nennweite:
5 MM
Rastermaß:
18 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
mit Zubehör rastend
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
positive Überdeckung
b-Wert:
0.36
C-Wert:
2,55 L/SBAR
Schaltzeit aus:
28 MS
Schaltzeit ein:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,5 W
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 1 nach FN 942017-4 u
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-20 bis 40 GC
Mediumstemperatur:
-5 bis 50 GC
Schalldruckpegel:
75 DBA
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-5 bis 50 GC
Produktgewicht:
105 G
Elektrischer Anschluss:
Steckerviereckige BauformAnschlussbild Form C nach Industrie
Befestigungsart:
auf Anschlussleiste
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1:
Anschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
Anschlussplatte
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
HNBRNBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Steuerdruck:
2,5 bis 8 BAR
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
Anschlussplatte
Gewicht:
0,12 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
138
€ 5,90*
ab € 232,95*
€ 271,58*
Frei Haus
ab € 240,31*
€ 281,77*
Frei Haus
ab € 247,18*
€ 287,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,1802
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,14*
€ 317,8966
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,32*
€ 310,9708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,43*
€ 300,3917
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,95*
€ 277,2105
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.