| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO010069 Herst.-Nr.: 163145 EAN/GTIN: 4052568006488 |
| | |
|
| | |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 CPE18-M1H-3GLS-1/4 (163145) Magnetventil Weitere Informationen: | | Ventilfunktion: | 3/2 geschlossen monostabil | Betätigungsart: | elektrisch | Baubreite: | 18 MM | Normalnenndurchfluss: | 1.300 L/MIN | Betriebsdruck: | -0,9 bis 10 BAR | Konstruktiver Aufbau: | Kolben-Schieber | Rückstellart: | pneumatische Feder | Zulassung: | c UL us - Recognized (OL) | Maritime Klassifizierung: | siehe Zertifikat | Schutzart: | IP65mit Steckdosenach IEC 60529 | Nennweite: | 8 MM | Dichtprinzip: | weich | Einbaulage: | beliebig | Handhilfsbetätigung: | mit Zubehör rastendtastend | Steuerart: | vorgesteuert | Steuerluftversorgung: | extern | Strömungsrichtung: | nicht reversibel | Ventilplatz-Kennzeichnung: | Schildträger | Überdeckung: | positive Überdeckung | Schaltzeit aus: | 18 MS | Schaltzeit ein: | 28 MS | Einschaltdauer: | 100 % | Max. positiver Prüfimpuls bei 0 Signal: | 3.300 MIKROS | Max. negativer Prüfimpuls bei 1 Signal: | 3.100 MIKROS | Spulenkennwerte: | 24 V DC: 1,5 W | Zulässige Spannungsschwankungen: | -15 % / +10 % | Betriebsmedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) | Schwingfestigkeit: | Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 u | Schockfestigkeit: | Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 6006 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Mediumstemperatur: | -5 bis 50 GC | Umgebungstemperatur: | -5 bis 50 GC | Produktgewicht: | 150 G | Elektrischer Anschluss: | Anschlussbild Form C nach EN 175301-803 | Befestigungsart: | mit Durchgangsbohrung | Anschluss Steuerabluft 82: | M5 | Anschluss Steuerluft 12: | M5 | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 3: | G1/4 | Werkstoffhinweis: | RoHS konform | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | Steuerdruck: | 2,5 bis 10 BAR | Steuermedium: | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Gewicht: | 0,155 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Gas, Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil festo g1/4 24v, 5/2 wegeventil festo, 5/2 wegeventil, CPE18-M1H-3GLS-1/4, Festo-Originalteile, Magnetventile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,50* | € 118,67* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,19* | € 132,55* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 112,28* | € 135,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,59* | € 136,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,13* | € 153,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|