Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAW-1/4-01-VDMA NAW-1/4-01-VDMA (161102) Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009831
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161102
EAN/GTIN:
     4052568006389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Einlassblock
NAW-1/4-01-VDMA NAW-1/4-01-VDMA (161102) Verkettungsplatte
Weitere Informationen:
Baubreite:
26 MM
Basierend auf Norm:
ISO 15407-1
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Produktgewicht:
225 G
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/4
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/4
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Gewicht:
0,25 KG
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,45*
€ 25,39*
Lager 955
735
€ 8,90*
ab € 19,53*
€ 25,41*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,82*
€ 26,40*
€ 8,95*
ab € 20,32*
€ 27,32*
€ 5,46*
ab € 21,15*
€ 27,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,7262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,7869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,2407
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,75*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,51*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 69,11*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-6-I
ab € 0,86*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8-I
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.