Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMH-S1-HGPP20/25 SMH-S1-HGPP20/25 (189042) Positionssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009256
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     189042
EAN/GTIN:
     4052568149734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
festo positionssensor
SMH-S1-HGPP20/25 SMH-S1-HGPP20/25 (189042) Positionssensor
Weitere Informationen:
Bauform:
für Greifer
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetisch Hall
Umgebungstemperatur:
5 bis 60 GC
Kurzschlussfestigkeit:
nein
Verpolungsschutz:
nein
Elektrischer Anschluss:
M8x14-poligKabel mit Stecker
Kabellänge:
0,5 M
Werkstoff Kabelmantel:
TPE-U(PUR)
Befestigungsart:
geschraubt an Greifer
Produktgewicht:
20 G
Werkstoff Gehäuse:
PA
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: positionsgeber, SMH-S1-HGPP20/25, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,07*
€ 127,01*
Lager 955
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,45*
€ 129,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 133,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,1764
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,74*
€ 153,2006
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,84*
€ 144,9896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,39*
€ 138,5041
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,45*
€ 121,9155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.