Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAF-PK-4 VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VAF-PK-4 VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter
VAF-PK-4 VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO008298
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     15889
EAN/GTIN:
     4052568002879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vakuumfilter
vakuumfilter festo
vakuumfilter
VAF-PK-4 VAF-PK-4 (15889) Vakuumfilter
Weitere Informationen:
Nennweite:
3,0 MM
Einbaulage:
beliebig
Filterfeinheit:
50 MIKROM
Betriebsdruck:
-0,95 BAR
Hinweis zum Betriebsdruck:
Anwendung nur in offenen Vakuumsystemen
Durchfluss bei Unterdruck = -0,75 bar:
70,0 L/MIN
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Umgebungstemperatur:
0 bis 40 GC
Produktgewicht:
6 G
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Pneumatischer Anschluss:
PK-4 mit Überwurfmutter
Werkstoff Überwurfmutter:
POM
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Filter:
PAGewebe
Werkstoff Gehäuse:
PA
Abwurfimpulstauglichkeit:
<= 8 bar BAR
Gewicht:
0,0071 KG
Weitere Suchbegriffe: VAF-PK-4, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,76*
€ 9,30*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 6,63*
€ 9,33*
Lager 955
3777
€ 8,90*
ab € 7,09*
€ 9,74*
€ 8,95*
ab € 8,68*
€ 12,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,8647
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,2935
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.