Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZH-5/20-25-B EZH-5/20-25-B (164993) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007171
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164993
EAN/GTIN:
     4052568073657
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
EZH-5/20-25-B EZH-5/20-25-B (164993) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
25 MM
Kolben-Durchmesser:
äquivalenter Durchmesser12 mm
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückendeinfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenrechteckige Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Verdrehsicherung/Führung:
rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck:
2,5 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
52,0 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft:
8,0 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft:
10,6 N
Produktgewicht:
108 G
Befestigungsart:
mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss:
Stecknippel PK-3
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
Stahlvernickelt
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder einfach, EZH-5/20-25-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,68*
€ 72,42*
Lager 955
59
€ 5,90*
ab € 60,15*
€ 75,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,59*
€ 77,63*
Frei Haus
ab € 73,10*
€ 93,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,41*
€ 89,7379
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,55*
€ 87,5245
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,56*
€ 83,9664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,76*
€ 81,8244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,15*
€ 71,5785
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.