Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EZH-2,5/9-10-B EZH-2,5/9-10-B (164991) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO007169
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     164991
EAN/GTIN:
     4052568073633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
EZH-2,5/9-10-B EZH-2,5/9-10-B (164991) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
10 MM
Kolben-Durchmesser:
äquivalenter Durchmesser6 mm
Dämpfung:
keine Dämpfung
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
drückendeinfachwirkend
Konstruktiver Aufbau:
Kolbenrechteckige Kolbenstange
Positionserkennung:
ohne
Verdrehsicherung/Führung:
rechteckige Kolbenstange
Betriebsdruck:
2,8 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
0 bis 60 GC
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
10,0 N
Theoretische minimale Federrückstellkraft:
3,0 N
Theoretische maximale Federrückstellkraft:
4,0 N
Produktgewicht:
11 G
Befestigungsart:
mit Querbohrung
Pneumatischer Anschluss:
Stecknippel PK-3
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
Kupfer-Legierungvernickelt
Gewicht:
0,012 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder einfach, EZH-2,5/9-10-B, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,89*
€ 60,08*
Lager 955
130
€ 5,90*
ab € 48,99*
€ 62,67*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 50,58*
€ 64,66*
€ 8,95*
ab € 59,78*
€ 77,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,67*
€ 74,5773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,67*
€ 73,3873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,9601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.