Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EB-165-65 EB-165-65 (36487) Balgzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006958
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     36487
EAN/GTIN:
     4052568115890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
EB-165-65 EB-165-65 (36487) Balgzylinder
Weitere Informationen:
Baugröße:
165
Erforderlicher Einbau-Durchmesser:
180 MM
Hub:
65 MM
Max. Höhe ausgefahren:
115 MM
Max. Kippwinkel:
20 DEG
Max. Versatz:
10 MM
Min. Einbauhöhe:
51 MM
Funktionsweise:
einfachwirkend
Betriebsdruck:
0 bis 8 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 70 GC
Rückstellkraft:
200 N
Produktgewicht:
1.200 G
Befestigungsart:
mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Balg:
NR/BR
Werkstoff Gehäuse:
Stahlverzinkt
Gewicht:
1,2 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,67*
€ 282,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,39*
€ 283,30*
Lager 955
67
€ 5,90*
ab € 250,69*
€ 296,11*
Frei Haus
ab € 307,66*
€ 367,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,11*
€ 352,3709
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,28*
€ 345,4332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,16*
€ 325,0604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,12*
€ 314,3028
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,69*
€ 298,3211
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.