Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZH-16-100-PPV-A DZH-16-100-PPV-A (151149) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006865
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     151149
EAN/GTIN:
     4052568116934
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZH-16-100-PPV-A DZH-16-100-PPV-A (151149) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
100 MM
Kolben-Durchmesser:
16 mmäquivalenter Durchmesser
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
3,10 DEG
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Dämpfungslänge:
14 MM
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
0,5 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
104,0 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
121 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
11 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
140 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
M5
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZH-16-100-PPV-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
15
€ 5,90*
ab € 141,08*
€ 170,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,91*
€ 186,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 186,65*
Frei Haus
ab € 189,33*
€ 231,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,7284
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,67*
€ 199,5273
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,19*
€ 193,0061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,18*
€ 183,4742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,08*
€ 167,8852
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.