Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DZF-63-100-A-P-A DZF-63-100-A-P-A (161313) Flachzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO006841
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161313
EAN/GTIN:
     4052568129132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
DZF-63-100-A-P-A DZF-63-100-A-P-A (161313) Flachzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
100 MM
Kolben-Durchmesser:
63 mmäquivalenter Durchmesser
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ±:
0,4 DEG
Dämpfung:
P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstange
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Verdrehsicherung/Führung:
Ovalkolben
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Max. Drehmoment der Verdrehsicherung:
1,5 NM
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
1.682 N
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
1.870 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
337 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
91 G
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
1.379 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
25 G
Befestigungsart:
mit Innengewindemit Zubehörwahlweise:
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminiumgleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
2,3 KG
Weitere Suchbegriffe: flachzylinder festo, flachzylinder, kompaktzylinder doppelt, DZF-63-100-A-P-A, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 215,26*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 184,03*
€ 219,59*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,08*
€ 240,96*
Frei Haus
ab € 248,33*
€ 300,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,59*
€ 261,3121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,01*
€ 259,4319
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,64*
€ 250,6616
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,12*
€ 234,5728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,03*
€ 218,9957
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.